Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose 400 g/m² Hitze-/Schweißerschutz grau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose 400 g/m² Hitze-/Schweißerschutz grau Gr. 60
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose 400 g/m² Hitze-/Schweißerschutz grau Gr. 60
Artikel-Nr.:
     223-8230616
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1714060
EAN/GTIN:
     4030913016368
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose

PLANAM Bundhose 400 g/m² Hitze-/Schweißerschutz grau Gr. 60

Bundhose

Eigenschaften:
• UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
• Maximal 25 Wäschen
Ausführung:
• Zwei seitliche Eingrifftaschen
• Eingriffe direkt in der Seitennaht
• Eine Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten
• Eine rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss
• Gürtelschlaufen am Bund
• Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen
Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca.400 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1
Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird
Weitere Informationen:
Naht:
Seitennaht
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 2, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1
Basis:
Flamm- und Hitzeschutzhose
Farbe:
grau
Branche:
metallbearbeitende Industrie
Gewicht:
0,85
Größe:
60
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
400 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Taschenart:
Eingrifftasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Köperbindung
Gefährdung:
Feuer/Flammen
Besonderheit:
UV-beständig (Protect 80)
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verschlussart:
geknöpfter Hosenschlitz
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
42-64, 90-110
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.