Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 27
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 27
Artikel-Nr.:
     223-8226117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126027
EAN/GTIN:
     4030913126272
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 27

Produkteigenschaften

- PSA-Kat. I
- BW 290 Arbeitskleidung Rallyekombi kornblau 27
- Flexibel bei jedem Handgriff
- Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend zu allen Branchen.
- Umlegekragen
- 2-Wege-Reißverschluss, ca. 70 cm
- 2 Brusttaschen
- 1 Maßstabtasche
- 2 Gesäßtaschen
- 2 seitliche Durchgriffe
- verstellbarer Gummizug im Rücken
- verstellbare Fußweite an den Beinen
- verstellbare Ärmelbündchen
- 100 % Baumwolle
- Diagonalköper, ca. 290 g/m²,
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Der praktische 2-Wege-Reißverschluss ist verdeckt und verhindert so lästiges Hängenbleiben.
- Ärmel hochkrempeln oder verschließen wird ein einfaches Spiel dank verstellbaren Ärmelbündchen.
- Praktisch und sicher: die Brusttasche mit Reißverschluss

Waschanleitung

-60° - Normalwaschgang
-nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck)
-Trocknen im Tumbler nicht möglich (durchgestrichenes Symbol)
-mäßig heiß bügeln (2 Punkte)
-Reinigen mit Perchlorethylen (Waschtrommel mit P)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61506, EN 6330
Basis:
Berufsoverall
Farbe:
kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Gewicht:
1.008
Größe:
27
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Brusttasche (beidseitig)
Ausstattung:
Durchgriff
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Weitenverstellung:
Druckknopf (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
27
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,63*
€ 36,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 37,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,79*
€ 37,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,51*
Lager 223
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,99*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,33*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,22*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0126098
ab € 26,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.