| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8219660 Herst.-Nr.: 24245353-9997-48 EAN/GTIN: 4053813026008 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG schwarz/anthrazit Gr. 48 Produktbeschreibung- DESIGN
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert
- FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen: | | Naht: | Seitennaht | Norm: | ohne | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Stretch | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Nebenfarbton: | anthrazitgrau | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 25-31, 90-118 | Verarbeitung Naht: | genäht | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 48 | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,46* | € 57,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,90* | € 63,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,16* | € 64,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,30* | € 65,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,61* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|