KFV Türverschluss AS 2750 QF16/45/92/8 Ausführung B001 abgesetzte Falle SKG
AS 2750 mit Präge SKG: Sichert direkt nach dem Zuziehen.
- Mit dem Vorteil einer federnd gelagerten Falle im Nebenschlosskasten, die einer Selbstverschluss-Funktion entspricht. Einsetzbar ist es in allen Türen.
- Hohe Grundsicherheit durch: 1. drei bereits beim Zuziehen schliesenden Fallen 2. Verriegeln über einen Riegel im Hauptschloss- und je einem Schwenkhaken in den beiden Nebenschlosskasten
- stabile Stahl-Schwenkhaken in den Nebenschlosskasten
- permanenter Schutz vor Verzug bei Holz- und Kunststofftüren
Bei der Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750 sind es zwei zusätzliche, federnd gelagerte Fallen in den Nebenschlosskästen, die den Unterschied machen: Stets dreifach fixierend schützt die Mehrfachverriegelung AS 2750 dauerhaft vor Türverzug und bietet selbst unverriegelt eine hohe Grundsicherheit. Nach der schlüsselbetätigten Verriegelung bietet die massive Schwenkhaken-Fallen-Kombination samt aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel starken Widerstand gegen Aufbrechen und Aushebeln der Tür. Das kraftvoll anziehende, leichtgängige Getriebe sorgt auch bei starker Druck/Sog-Belastung für optimalen Dichtschluss sowie hervorragenden Wärme- und Schallschutz
- drei Fallen erschweren Einbruchversuche durch Zurückdrücken der Fallen
- zweifache Schwenkhaken-Fallen-Kombination für hohen Einbruchschutz bis Klasse RC3
- Schutz gegen Türverzug durch drei Softlockfallen
- kraftvoller Türanzug durch Getriebeübersetzung
- optimaler Dichtschluss, Wärme- und Schallschutz
- geeignet für Wohnungsabschlusstüren, Haustüren und für den Objektbereich