Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8211030 Herst.-Nr.: 2608629380 EAN/GTIN: 3165140802277 |
| |
|
| | |
| BOSCH HM-Abrundfräser mit Anlaufring Ø 9,5x25,8x71,5mm Der langlebige Bündigfräser Expert for Wood Laminate ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien bündigen Fräsen ausgelegt. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit hoher Langlebigkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost sowie Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. Bestimmt für das bündige Fräsen von laminiertem und hervorstehendem Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und hartem Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen und aus Sonderwerkstoffen wie Feststoffoberflächen. Der Bündigfräser ist ideal zum Arbeiten mit Schablone geeignet. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Weitere Informationen: | | Verpackungsabmessungen (Breite): | 315mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 400mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 60mm | Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 315 x 400 x 60mm | Materialausführung: | Kunststoff | Schaumstoffhöhe: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,11* | € 24,67* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,23* | € 24,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,30* | € 24,81* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,84* | € 25,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,64* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|