Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8211022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628383
EAN/GTIN:
     3165140358446
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm

BOSCH HM-Nutfräser 2-Schneider Ø 10,0mm

Der Nutfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten.
Die Schneidekante aus Wolframcarbid bietet Haltbarkeit und ermöglicht zuverlässiges Schneiden.
Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,0 mm
Schaft:
8,0 mm
Nutzlänge:
20,0 mm
Gesamtlänge:
51,0 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,24*
4 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,60*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,76*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,80*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 7,60*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628384
ab € 6,36*
Zubehör
Bosch
2608628385
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
2608628386
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2608628375
ab € 6,67*
Zubehör
Bosch
2608628387
ab € 6,92*
Zubehör
Bosch
2608628388
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608628389
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608628390
ab € 7,83*
Zubehör
Bosch
2608628391
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
2608628392
ab € 8,71*
Zubehör
Bosch
2608628379
ab € 5,71*
Zubehör
Bosch
2608628380
ab € 6,09*
Zubehör
Bosch
2608628381
ab € 6,09*
Zubehör
Bosch
2608628382
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.