Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm
Artikel-Nr.:
     223-8210984
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629360
EAN/GTIN:
     3165140802079
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm

BOSCH HM-Nutfräser Ø 12,0x31,8x63,8 mm

Der langlebige Nutfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz bei splitterfreien Fräsarbeiten verschiedener Art ausgelegt.
Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit großer Haltbarkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten.
Zudem schützt die Schutzbeschichtung Proteqtion vor Reibung, Rost sowie Verharzung.
Sie erhält die überragende Schneidekraft des Bohrers für lange Zeit.
Er ist für außergewöhnlich guten Spanauswurf für sauberes durchgängiges Bohren ausgelegt.
Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und besonderes Material wie Feststoffoberflächen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,0 mm
Schaft:
8,0 mm
Nutzlänge:
31,8 mm
Gesamtlänge:
63,8 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 23,13*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 23,57*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 23,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,22*
€ 23,76*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.