Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMISBERG Sicherheitshalbschuh GENF S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REMISBERG REMISBERG Sicherheitshalbschuh GENF S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REMISBERG REMISBERG Sicherheitshalbschuh GENF S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8209672
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     85142-04
EAN/GTIN:
     4018949442443
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

REMISBERG Sicherheitshalbschuh GENF S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Form A aus Vollrindleder mit Reflex-Einsatz, komplett metallfrei, spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip® Technologie, antistatisch, atmungsaktives 3D-Air Circulationfutter mit Kunststoffkappe und L-Protection® Keramik-Zwischensohle mit der höchsten technisch möglichen Durchtrittsicherheit von 1400 N, Torsionsstabilisator, Rutschfestigkeit: SRC, Weite 11

Auf die Vergleichsliste
Weitere Informationen:
Größe:
44
Weite:
Normal
gefüttert:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 64,66*
€ 84,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,49*
€ 84,18*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.