| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8209516 Herst.-Nr.: 52093-00 EAN/GTIN: 4018949593442 |
| |
|
| | |
| REMISBERG Sicherheitshalbschuh NEPAL-BROWN S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh Form A aus Nubukleder gefettet, spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie, atmungsaktives Futter, leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe > 200 J Belastbarkeit, Stahlzwischensohle, Weite 11 Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Weite: | Normal | gefüttert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh braun 44, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 44 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 61,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 49,90* | € 63,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 49,86* | € 63,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 53,94* | € 67,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 68,43* | € 83,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|