Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REMISBERG REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REMISBERG REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REMISBERG REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht REMISBERG REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8209220
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     270000
EAN/GTIN:
     4018949270435
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Luca«, S3

Zulassung/Norm: EN 20345, S3
Ausführung:
• Antistatisch und atmungsaktiv
• Wasserabweisendes Obermaterial
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Kraftstoff- und ölbeständig
• Rutschhemmend
Sohle: Rutschhemmende
2-Schichten-PUR-Laufsohle
Material: Obermaterial aus Rindleder,
Textil-Innenfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere
Zwischensohle, Zehenschutzkappe
Gewicht: Halbschuh 550 g (Größe 38)
Weite: 11
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO-20345 S3
Material:
Rindleder
Lieferumfang:
1 Paar Sicherheitshalbschuhe
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Schuhgröße:
43
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 22,78*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 16,39*
€ 22,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 23,95*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,8126*
€ 28,4226*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 29,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.