| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8209216 Herst.-Nr.: 270000 EAN/GTIN: 4018949270398 |
| |
|
| | |
| REMISBERG Sicherheitshalbschuh LUCA S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »Luca«, S3 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 Ausführung: • Antistatisch und atmungsaktiv • Wasserabweisendes Obermaterial • Energieaufnahme im Fersenbereich • Kraftstoff- und ölbeständig • Rutschhemmend Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Material: Obermaterial aus Rindleder, Textil-Innenfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Gewicht: Halbschuh 550 g (Größe 38) Weite: 11 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO-20345 S3 | Material: | Rindleder | Lieferumfang: | 1 Paar Sicherheitshalbschuhe | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | blau | Schuhgröße: | 39 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,50* | € 18,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,83* | € 21,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 21,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,57* | € 22,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,79* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|