Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Schnürsenkel Citystyle 80 cm, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schnürsenkel Citystyle 80 cm, black Senkel Citystyle black - 80 cm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schnürsenkel Citystyle 80 cm, black Senkel Citystyle black - 80 cm
Artikel-Nr.:
     223-8208828
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3707580
EAN/GTIN:
     4043692344690
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel atlas schwarz

ATLAS Schnürsenkel Citystyle 80 cm, black




Weitere Informationen:
Artikelname:
Senkel Citystyle black - 80 cm
Artikelbezeichnung:
Zubehör
Artikelgruppe:
Zubehör
Herstellernummer:
37075 80
Größe:
80cm
Obermaterial:
keine
Futtermaterial:
keine
Laufsohle:
keine
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
keine Schutzkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
nicht geeignet
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel atlas
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,14*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.