Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör Senkel Citystyle black 80 cm black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004261095
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3707580
EAN/GTIN:
     4043692344690
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel atlas schwarz
Senkel Citystyle black - 80 cm
Weitere Informationen:
Größe:
80
Farbe:
black
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,94*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,14*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.