Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD - S3 - W10 - Gr.39
Artikel-Nr.:
     223-8208568
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82600S339
EAN/GTIN:
     4043692195445
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 737 ESD S3 Gr. 39 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.






Weitere Informationen:
Artikelname:
DUO SOFT 737 XP HI HRO ESD
Artikelbezeichnung:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Artikelgruppe:
DUOSOFT
Herstellernummer:
82600 S3 39
Größe:
39 - Weite 10
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
DuoSoft Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,05*
€ 171,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,57*
€ 168,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,38*
€ 157,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,49*
€ 148,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,42*
€ 133,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.