Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10 CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.36
Artikel-Nr.:
     223-8192900
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     11200S236
EAN/GTIN:
     4043692219608
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Damensicherheithalbschuh CX 200 office woman S2 Gr. 36 - Weite 10

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

SCHICK, SICHER UND BEQUEM
Ob im Business Look oder zur Jeans, die Modelle der City Style-Serie passen immer perfekt zu Ihrem Outfit. Die City Style-Modelle werden auf einem passformgerechten Damenleisten produziert und bieten dadurch eine bequeme Passform und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Hierfür werden modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einer jeden Trägerin zusammengebracht. Lassen Sie sich von den Modellen der City Style Serie begeistern!

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Artikelname:
CX 200 ESD
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
City Style
Herstellernummer:
11200 S2 36
Größe:
36 - Weite 10
Obermaterial:
weiches Rindleder
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
City Style women Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,13*
€ 85,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,06*
€ 85,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 85,20*
1
€ 4,90*
ab € 71,65*
€ 88,54*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 94,30*
€ 112,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,40*
€ 133,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,79*
€ 133,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,30*
€ 112,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
ab € 10,52*
Zubehör
Atlas
ab € 10,56*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.