Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8192293 Herst.-Nr.: 72016-49 EAN/GTIN: 4030839236376 |
| |
|
| | |
| ELTEN Sicherheitshalbschuh WHITE Loop Low ESD S2 Gr. 49 (Arbeitsschuh) Wer in hygienisch sensiblen Bereichen wie der Lebensmittelindustrie arbeitet, muss weiße Kleidung tragen, damit mögliche Verunreinigungen so schnell wie möglich bemerkt werden. Auch die Sicherheitsschuhe, die in diesen Bereichen getragen werden, müssen weiß sein. So sticht jeder Schmutzfleck sofort ins Auge. Eine saubere Lösung ist da die WHITE Kollektion von ELTEN. Durch ihre Oberfläche aus wasser- und schmutzabweisender Mikrofaser perlen Flüssigkeiten weitgehend von den Sicherheitsschuhen ab, und falls doch einmal Schmutz hängen bleibt, ist das weiße Textilmaterial unproblematisch wieder zu reinigen. Ein weiterer Vorteil der Mikrofaser: Sie ist besonders leicht und geschmeidig, dabei aber gleichzeitig so formbeständig und reißfest, dass sie den Fuß trotzdem zuverlässig schützt. Während das Obermaterial verhindert, dass Nässe in die Sicherheitsschuhe eindringen kann, sorgt das atmungsaktive Textilinnenfutter dafür, dass im Fußbereich entstehende Feuchtigkeit zuverlässig nach außen abgeleitet wird. Wie in vielen anderen Sicherheitskollektionen kommt auch bei den WHITE Modellen die bewährte ELTEN-Passform zum Einsatz. Über die Jahre wurden die Leisten immer weiter optimiert und sind daher ideal auf die besonderen Bedürfnisse bei anspruchsvollen Lauftätigkeiten abgestimmt. Zusammen mit der anatomisch geformten Einlegesohle unterstützt dies die Stabilität des Fußes und wirkt Druckstellen entgegen. So bleibt ein komfortables Tragegefühl erhalten, selbst wenn man mehreren Stunden in diesen Sicherheitsschuhen auf den Beinen ist. Übrigens: Die Einlegesohle lässt sich ganz leicht herausnehmen, um sie bei Bedarf zu lüften, und ist außerdem ESD-fähig. Die Sicherheitsschuhe eignen sich also auch für die Arbeit in der Nähe von elektrostatisch sensiblen Geräten, wie sie in Krankenhäusern oder Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Aber damit nicht genug: Mit ihrer SRC klassifizierten Safety-Grip Sohle verleihen die Sicherheitsschuhe der WHITE Serie von ELTEN hervorragenden Halt auf den unterschiedlichsten Böden: Selbst wenn es da einmal nass werden sollte. Denn das Sohlenprofil mit speziell in Brems- und Stoßrichtung abgeschrägten Profilrippen sorgt für eine sehr gute Rutschhemmung. Dank dem weichen Mono-PU Material ist die Sohle beim Gehen außerdem angenehm flexibel und bietet eine hohe Trittelastizität. In Kooperation mit der Universität Tübingen wurde die Safety-Grip Sohle mit einer S-Linien-geführten Profilanordnung konzipiert, die beim Gehen die natürliche Abrollbewegung der Füße nachvollzieht und so Ermüdung vorbeugt. Zusätzlich sind die Sicherheitsschuhe der White Kollektion für orthopädische Zurichtungen gemäß DGUV Regel 112-191 (ehemals BGR 191) zertifiziert. Damit können zum Beispiel Schuherhöhungen eingearbeitet werden, ohne dass der Schuh seine Zulassung als Fußschutz verliert. Wie das Obermaterial der Sicherheitsschuhe, zeichnet sich auch die Laufsohle durch ihre außergewöhnlichen Selbstreinigungseigenschaften aus. Durch die besondere Anordnung der Profilstollen löst sich anhaftender Schmutz fast von alleine oder kann leicht aus dem Profil herausgeklopft werden, sodass die Rutschhemmung der Sicherheitsschuhe erhalten bleibt. Die WHITE Kollektion gibt es als Sicherheitsschuhe in den Sicherheitsklassen S1 bis S3 je nach Variante als Schnür- oder Schlüpfschuh und mit Klettverschluss. Natürlich immer im strahlenden Weiß und nach der EN ISO 20345 zertifiziert. Weitere Informationen: | | Artikelname: | WHITE Loop Low ESD S2 | Artikebezeichnung: | Sicherheitshalbschuh | Artikelgruppe: | ELTEN WHITE | Herstellernummer: | 72016-49 | Größe: | Gr.49 | Obermaterial: | Hydrophobierte Mikrofaser | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Brandsohle: | ESD-fähige Softvlies-Brandsohle | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz | Sohle: | MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | Stahlkappe | Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC, Form A | Zusatzinfo 1: | keine | Zusatzinfo 2: | Lederfreie Ausstattung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,45* | € 68,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,50* | € 68,40* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,60* | € 68,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,22* | € 73,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,32* | € 74,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|