Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8191400
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763391-44
EAN/GTIN:
     4030839208755
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitsschuh hoch MAVERICK black-red Mid ESD S Gr. 44 (Arbeitsschuh hoch)







Sicherheitsschuhe können richtig cool sein. ELTEN hat die Serie FUN herausgebracht, deren Modelle zu sportlichen Typen passen, wie Freizeitschuhe aussehen und an Basketballschuhe erinnern aber Sicherheitsschuhe sind. Sie umfasste zunächst vier Varianten der ESD-fähigen Modelle MAVERICK Low und Mid – als Sicherheitshalbschuh und als Sicherheitsstiefel – in zwei verschiedenen Farben und Ausstattungen: in kräftigem Blau oder in einem Rot, das die Blicke der Kollegen sofort auf sich zieht. Inzwischen ist die Modellanzahl auf über 15 angestiegen – mit Stahlzwischensohle oder metallfreier Durchtrittschutz, mit Stahlkappe oder Kunststoffkappe, in Blau, Rot, Schwarz und Weiß.





Für den Schaft der beiden roten MAVERICK Varianten wurden hydrophobierte Mikrofaser und hydrophobiertes Textilmaterial verwendet; beide sind besonders einfach zu reinigen und weisen Flüssigkeiten ab. Sie hemmen also entscheidend Wasserdurchtritt und -aufnahme und sind für Bereiche vorgesehen, in den Feuchtigkeit zu erwarten ist. Die Sicherheitsschuhe MAVERICK red Low und Mid sind mit Stahlkappe zum Schutz der Zehen und zusätzlich mit metallfreiem Durchtrittschutz gegen Verletzungen durch gefährliche Objekte am Boden ausgestattet und daher gemäß Sicherheitsklasse 3 zertifiziert.



Der Schaft der blauen MAVERICKs besteht dagegen aus leichter Mikrofaser und Meshmaterial ohne Hydrophobierung: Die MAVERICK Varianten in der Sicherheitsklasse S1P sind daher für alle Bereiche geeignet, in denen keine Feuchtigkeit auftritt. Dank Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz können die Sicherheitsschuhe überall dort eingesetzt werden, wo es darauf ankommt, die Zehen vor Stoß- und Druckeinwirkungen zu bewahren und Verletzungen durch herumliegende spitze oder scharfe Gegenstände zu verhindern.





Herausragend sind die Leichtigkeit und der Tragekomfort aller MAVERICK Varianten sowie der ausgezeichnete Grip auch auf schwierigen Untergründen ‒ dank der SRC-zertifizierten Laufsohle der Sicherheitsschuhe. Atmungsaktives Textilfutter schafft ein angenehmes Fußklima. Und der metallfreie Durchtrittschutz gibt größere Flexibilität und erhöht den Komfort besonders bei knienden Arbeiten. Last but not least bietet die lederfreie Ausstattung einen Vorteil, der besonders Gerbstoffallergiker interessieren dürfte: Da das Schaftmaterial der MAVERICKs keinerlei Spuren entsprechender Substanzen enthält, können diese Modelle von den Betroffenen problemlos getragen werden. Eins ist auch sicher: Dass diese sportlichen Sicherheitsschuhe durch ihr ungewöhnliches Design und die leuchtenden Farben am Arbeitsplatz auffallen werden! Und wer eine leder- und metallfreie Ausstattung benötigt, ist mit dem LAKERS black Low ESD S1P oder dem LAKERS black Mid ESD S1P auf der sicheren Seite.



Die Sicherheitsschuhe aus der ELTEN FUN-Serie gibt es ab der Größe 35 und gehen bis zur Größe 49.

Weitere Informationen:
Artikelname:
MAVERICK black-red Mid ESD S3
Artikebezeichnung:
Sicherheitsschnürstiefel
Artikelgruppe:
ELTEN FUN
Herstellernummer:
763391-44
Größe:
Gr.44
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Brandsohle:
keine Brandsohle
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
PU/PU Sohle FUN
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
Extra Senkel beiliegend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,31*
€ 80,76*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 64,36*
€ 80,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 80,92*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 66,34*
€ 83,19*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 85,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.