Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht APD SCHLAUCHTECHNIK APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 50m
Artikeldetailsicht APD SCHLAUCHTECHNIK APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 50m
Artikel-Nr.:
     223-8159415
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003991100069
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur

APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 32x2,8mm, 50m

PVC-Saug- und -Druckschlauch

• Flexible Handhabung im Einsatz
Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch mit innen liegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt.
• Vielseitige Einsatzbereiche
Geeignet zum Durchleiten von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft.
• Technische Daten
Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale.
Vakuum: 6 MWS.
Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
PG:
Saug-/Druckschlauch APDatec 10
Norm:
DIN EN ISO 1307 Gummi- und Kunststoffschläuche - Maße
Basis:
Saugschlauch
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
0.32 kg/m
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Biegeradius:
140 mm
Farbe Decke:
grün
Farbe Seele:
grün
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
2.8 mm
halogenfrei:
Nein
silikonfrei:
Nein
Antistatisch:
Nein
Betriebsdruck:
7 bar
Einsatzmedium:
Wasser
Farbe Spirale:
grün
Farbton Decke:
grüntransparent
Farbton Seele:
grüntransparent
Einsatzbereich:
Absaugung flüssiger Medien
Material Decke:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Seele:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchlänge:
50 m
Anzahl Einlagen:
0 St.
Schlaucheinlage:
ohne Einlage
Weichmacherfrei:
Nein
Material Spirale:
Hart-Polyvinylchlorid (PVC-U)
Außendurchmesser:
37.6 mm
Beständigkeit Decke:
abriebbeständig
Beständigkeit Seele:
abriebbeständig
Scheuerschutzspirale:
Nein
elektrisch leitfähig:
Nein
Farbbesonderheit Decke:
transparent
Farbbesonderheit Seele:
transparent
Innendurchmesser [Zoll]:
1.1/4 in
Hitzebeständigkeit Decke:
60 °C
Druckmessung (Wassersäule):
6000 mm
Innendurchmesser [metrisch]:
32 mm
Maximale Betriebstemperatur:
60 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-5 °C
Vakuumfestigkeit (bei 20°C):
0.6 bar
Heißwasserbeständigkeit Seele:
60 °C
Kurzzeitige maximale Temperatur:
60°C
Kennzeichnung Schlauchdecke (nach DIN):
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,05*
4 Tage
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,55*
€ 3,09*
4 Tage
262
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,11*
2 Tage
350
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,12*
Lager 223
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 193,93*
€ 217,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
ab € 87,53*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 025 0500 DE
ab € 1,99*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 050 0500 DE
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.