Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANSET Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm, S-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SPANSET SPANSET Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm, S-Haken
Artikeldetailsicht SPANSET SPANSET Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm, S-Haken
Artikeldetailsicht SPANSET SPANSET Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm, S-Haken
Artikel-Nr.:
     223-8159330
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020749100294
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

SPANSET Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm, S-Haken

800-/400-kg-Ratschen-Zurrgurt 25 mm, ein-/zweiteilig
• Farbe: orange
• In Anlehnung an DIN EN 12195-2

Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilig
Hakenausführung:
S-Haken
Zurrgurtlänge:
4 m
Bandbreite:
25 mm
Zul. Zugkraft im direkten Zug:
400 daN
Zul. Zugkraft in der Umreifung:
- daN
Farbe:
orange
Marke:
SpanSet®
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 15,07*
5 Tage
32
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,14*
9 Tage
26
€ 4,79*
ab € 11,44*
€ 15,35*
3 Tage
369
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 16,12*
Lager 223
32
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.