| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4020749100294 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4020749100294 |
| |
|
| | |
| 400-kg-Ratschen-Zurrgurt 25 mm, zweiteilig, mit S-Haken Verpackt in einer Blisterverpackung. Länge: 4 m; Gurtbreite: 25 mm; zulässige Zurrkraft LC im geraden Zug: 400 daN. GS-geprüft, in Anlehnung an DIN-EN 12195-2. STF: StandardTensionForce (Vorspannkraft) Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | STF: | 140 daN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,46* | € 15,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,20* | € 15,08* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,37* | € 15,25* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 15,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,57* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,00285* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|