| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159182 Herst.-Nr.: 70184644760 EAN/GTIN: 5450248524007 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo 125 x 22,23 mm Diamantscheibe Extreme Ceram Turbo • Für Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand • Sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Exaktes und ruhiges Schnittverhalten • Ermöglicht Präzisionschnitte auch in glasierten Materialien • Verstärkter Spezialflansch • Verhindert einen vorzeitigen Spannungsverlust der Diamantscheibe • Schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug • Für härteste Baumaterialien, wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, glasierte Fliesen und Porzellan Abbildung zeigt Ø 215 x 22,23 mm Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 22,23 mm | Anwendung: | Für Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien | Außen-Ø: | 125 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Ja | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentbreite: | 1.4 mm | Einsatzbereich: | Härteste Baumaterialien, wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, glasierte Fliesen und Porzellan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,85* | € 62,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,53* | € 62,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,02* | € 63,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,21* | € 63,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 62,73* | € 80,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|