| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159002 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660447101950 |
| |
|
| | |
| MARKAL Permanentmarker SL 130 gelb (Markierstift) Lackmarker SL.130 - Kreidebasierend - Wasserlöslich - Rundspitze abriebfest - Mit der Ventilspitze wird Farbe nur bei Bedarf abgegeben - Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C - Temperaturbeständigkeit der Markierung: 80 °C - Anwendbar auf Stahl, Gummi, Glas, Kunststoff, Legierungen, Buntmetallen - Strichstärke 3 bis 4 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,05* | € 4,26* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,07* | € 4,27* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,31* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 3,15* | € 4,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,81* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|