Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Zapfenschneider HSS 35x100/160S16x50 Z 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Zapfenschneider HSS 35x100/160S16x50 Z 5
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Zapfenschneider HSS 35x100/160S16x50 Z 5
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Zapfenschneider HSS 35x100/160S16x50 Z 5
Artikel-Nr.:
     223-8158950
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696282952
Suchbegriffe:
Zapfenschneider
zapfenschneider fisch
zapfenschneider

FISCH Zapfenschneider HSS 35x100/160S16x50 Z 5

Zapfenschneider HSS
• Präzisionsgeschliffene Schneidengeometrie
• Mehrschneidig
• Peripherieschneide
• Zylindrischer Schaft
• Zur Herstellung von glatten Zapfen z. B. bei Handlaufverbindungen in der Treppenfertigung oder zur Herstellung von Holzdübeln wie z. B. Astlochdübel oder Schraubenversenkungen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Material:
HSS
Anwendung:
Zur Herstellung von glatten Zapfen z. B. bei Handlaufverbindungen in der Treppenfertigung oder zur Herstellung von Holzdübeln wie z. B. Astlochdübel oder Schraubenversenkungen
Schaftdurchmesser:
16 mm
Nutzlänge:
100 mm
Schaftform:
zylindrisch
SB-Verpackt:
Nein
Schaftlänge:
50 mm
Anzahl Zähne:
5
Länge gesamt:
160 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 74,30*
€ 91,59*
€ 4,90*
ab € 71,87*
€ 91,60*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 91,93*
2 Tage
360
€ 6,99*
ab € 76,5284*
€ 93,9884*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 95,31*
€ 117,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.