Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158353 Herst.-Nr.: 5057760001 EAN/GTIN: 4013288188052 |
| |
|
| | |
| WERA Bit-Box 20 H PZ2x 25mm, 20er Box Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben in praktischer Bit-Box. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. - Der Schiebeschalter ermöglicht eine einfache und dosierte Entnahme und Rückführung der Bits. Einfacher Überblick über die Anzahl enthaltener Bits dank transparenter Rückseite.
- Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.
- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme
Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 2 | Länge: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 05057760001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,21* | € 6,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,21* | € 6,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,22* | € 6,92* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Box | € 8,50* | ab € 5,94* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|