Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Winkelschraubendreher DIN6911 10mm, mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAFU HAFU Winkelschraubendreher DIN6911 10mm, mit Zapfen
Artikeldetailsicht HAFU HAFU Winkelschraubendreher DIN6911 10mm, mit Zapfen
Artikeldetailsicht HAFU HAFU Winkelschraubendreher DIN6911 10mm, mit Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-8157620
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     245-100-02
EAN/GTIN:
     4027539107303
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel

HAFU Winkelschraubendreher DIN6911 10mm, mit Zapfen

Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Zapfen

Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt, mit Zapfen.

Anwendung: Für Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.
Weitere Informationen:
Gewicht:
103 g
Besonderheit:
vernickelt
Schlüsselweite:
10 mm
Profilgröße:
10
Schenkellänge, kurz:
50 mm
Schenkellänge, lang:
122 mm
für Schraubenprofil:
für Innensechskant-Schrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,20*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,22*
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,29*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,50*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.