Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm
Artikel-Nr.:
     223-8157447
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790079
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm

FORTIS Steinbohrer HM 10 x 120/ 80mm

Steinbohrer
• Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
• Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
• Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
• Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Anwendung:
Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel
Spiralform:
4-spiralig
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
120 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
80 mm
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
HM
Bohrer Durchmesser:
10 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,02*
1 Tag
38
5
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,02*
5 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,04*
6 Tage
38
1
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,25*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.