| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157108 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784792653 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schlosserhammer DIN1041 1500g, Hickorystiel Schlosserhammer Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 1041 | Kopfgewicht: | 1500 g | SB-Verpackt: | Nein | Stielschutz: | Nein | Material Kopf: | Stahl | Bahnveredelung: | geschliffen | Kopfvergütung: | gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen | Material Stiel: | Hickory | Pinnenveredelung: | geschliffen | Kanten abgeschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 14,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,81* | € 15,19* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,81* | € 15,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,89* | € 15,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,93* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|