| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156645 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779081 |
| |
|
| | |
| FORTIS Gipserbeil 600g, Stahlrohrstiel Gipserbeil - Gehärtet und angelassen - Bahn geraut - Schneide geschliffen und poliert - Stahlrohrstiel mit Stiftsicherung - Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Basis: | Beil | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 600 kg | Kopfgewicht: | 600 g | SB-Verpackt: | Nein | Kopfmaterial: | Stahl | Griffmaterial: | Kunststoff | Kopfsicherung: | Ja | Stielmaterial: | Stahl | Bahnveredelung: | geraut | Kopfvergütung: | gehärtet und angelassen | gebrauchsfertig: | Ja | Schneidenveredelung: | geschliffen, poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,29* | € 10,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 11,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,6299* | € 11,1999* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,76* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|