| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156501 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779432 |
| |
|
| | |
| FORTIS Drehstift DIN900 18x500mm Drehstift für Steckschlüssel • Gehärtet und matt verchromt • DIN 900 Weitere Informationen: | | Ø: | 18 mm | Norm: | DIN 900 | Länge: | 500 mm | SB-Verpackt: | Nein | Oberflächenveredelung: | matt verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,57* | € 9,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,54* | € 9,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,42* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|