| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156390 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784775038 |
| |
|
| | |
| FORTIS Blindnietmutter (50 Stück) M4x10,5mm Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 10.5 mm | Material: | Aluminium | SB-Verpackt: | Nein | Gewindegröße: | M4 | Kopfausführung: | Flachrundkopf | Nietbare Materialstärke max: | 2.5 mm | Nietbare Materialstärke min: | 0.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,04* | € 7,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,77* | € 8,11* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,44* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|