| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156388 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784775014 |
| |
|
| | |
| FORTIS Blindnietmutter (50 Stück) M6x13,5mm Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Aluminium Weitere Informationen: | | Innengewinde: | M6 | Länge: | 13,5 mm | Nietbare Materialstärke min: | 1 mm | Nietbare Materialstärke max: | 2,5 mm | Inhalt: | 50 Stück | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 7,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,89* | € 8,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,93* | € 8,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,94* | € 8,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,28* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|