| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156386 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784774994 |
| |
|
| | |
| FORTIS Blindnietmutter (50 Stück) M8x16,5mm Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Aluminium Weitere Informationen: | | Innengewinde: | M8 | Länge: | 16,5 mm | Nietbare Materialstärke min: | 2,5 mm | Nietbare Materialstärke max: | 4 mm | Inhalt: | 50 Stück | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,88* | € 11,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,73* | € 11,10* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 11,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,91* | € 12,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,02* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|