Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x10mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x10mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x10mm
Artikel-Nr.:
     223-8156385
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775069
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

FORTIS Blindniete Standard (75Stück) Flachrundkopf, 4,8x10mm

Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf
• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,1 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,7 mm
Inhalt:
75 Stück
Marke:
FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,62*
6 Tage
195
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,76*
1 Tag
195
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,76*
5 Tage
166
1
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,76*
Lager 223
195
1
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.