Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stand. a 75Stk.Flachrdk. 4,8x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniet Stand. a 75Stk.Flachrdk. 4,8x10mm FORTIS
Blindniet Stand. a 75Stk.Flachrdk. 4,8x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775069
EAN/GTIN:
     4317784775069
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf

• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,1 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,7 mm
Inhalt:
75 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775069
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,62*
7 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,78*
Lager 4012
197
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,78*
7 Tage
167
1
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,78*
4 Tage
194
1
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.