Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm, 10-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm, 10-Stück
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm, 10-Stück
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm, 10-Stück
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm, 10-Stück
Artikel-Nr.:
     223-8156348
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775533
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm, 10-Stück

Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PZ
• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
6-kant
Antriebsnorm:
DIN 3126 – C 6,3
Gesamtlänge:
25 mm
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PZ
Antriebsgröße:
1/4 in
Vergütung Abtrieb:
zähhart
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
355
5
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,22*
6 Tage
302
1
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,22*
8 Tage
349
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,24*
1 Tag
355
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,31*
Lager 223
349
1
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.