Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784775533, Fortis Bit 1/4 DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm a10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-695837
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784775533
EAN/GTIN:
     4317784775533
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784775533, Bit 1/4 DIN3126 C6,3 PZ 1x25mm a10Stk., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Gesamtlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
341
5
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,23*
6 Tage
290
1
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,23*
Lager 260
341
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,25*
1 Tag
362
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,505*
€ 2,417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.