Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Multimeter MM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM12
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM12
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM12
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM12
Artikel-Nr.:
     223-8156286
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44088
EAN/GTIN:
     4014651440883
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

BENNING Digital-Multimeter MM12

Digital-Multimeter MM 12

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Bluetooth® und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Datenlogger (4000 Messwerte), AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und Tiefpassfilter (HFR). Messwertübertragung auf Smartphone und Tablet (Bluetooth® 4.0). Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet.

MM 12. Speicher (1000 Messwerte). Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, PC-Software, USB-Datenkabel, Magnetaufhänger, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Kalibrierzertifikat, Schutztasche und Batterien..
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
3.3 mm
Nietdorndurchmesser:
1.95 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
3.2 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
6.5 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
7 mm
Nietbare Materialstärke min:
5 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 364,78*
€ 389,92*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 362,10*
€ 389,93*
17 Tage
unbekannt
38
€ 4,90*
ab € 385,24*
€ 393,16*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 364,11*
€ 397,99*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 429,12*
€ 454,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,85*
€ 534,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.