Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8156001
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640730/44
EAN/GTIN:
     4018623807483
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Sierra Nevada Low 640730, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• CORDURA®
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1300 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Anziehhilfe
Gefährdung:
Wärme
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
braun
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Polyamid (PA)
Besonderheit Kappe:
antimagnetisch
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Bezeichnung Laufsohle:
SCUFF CAPS
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
Cordura®
Besonderheit Material Schaft:
gefettet
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 81,06*
€ 95,48*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 80,41*
€ 95,51*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 96,87*
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 86,49*
€ 101,73*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 107,19*
€ 126,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,46*
€ 150,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,67*
€ 140,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,65*
€ 136,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,19*
€ 127,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.