Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 48-52


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 48-52
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 48-52
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 48-52
Artikel-Nr.:
     223-8155727
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797351
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
freizeitsocken

FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 48-52

Freizeitsocke »Sport«

Ausführung:
• Hoher Tragekomfort
• Ferse und Fußspitze verstärkt
• Plüschpolsterung an Fußsohle und
von Hochferse bis Zehen
• Druckfreie, flache Kettelnaht
• Hohe Haltbarkeit
• Bis 60 °C waschbar
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Naht:
Kettelnaht
Basis:
Freizeitsocke
Größe:
48-52
Material:
85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyamid (PA)
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Hochferse
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Fersenverstärkung
Größenspiegel:
39/41-48/52
Besonderheit Naht:
flach
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,48*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,68*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,31*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 5,91*
€ 8,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.