| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155716 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784797689 |
| |
|
| | |
| FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 39-40 Berufssocke Ausführung: • Nach BW-Art • Bis 30 °C waschbar Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester Farbe: grau Weitere Informationen: | | Basis: | Berufssocke | Größe: | 39-40 | Material: | 60 % Schurwolle, 40 % Polyester (PES) | Farbigkeit: | einfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Besonderheit: | wadenlang | Textilpflege: | Waschen 30 °C | Größenspiegel: | 39/40-47/48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 6,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 7,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,99* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,86* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|