| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155689 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793636 |
| |
|
| | |
| FORTIS Atemschutzmaske Monsun FFP1 Atemschutzmaske »Monsun FFP1« Eigenschaften: • Filtrierende Halbmaske • Geringes Gewicht • Geringe Atemwiderstände • Hoher Tragekomfort • Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich • Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss • Moderne Konstruktion in 3D-Design • Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung • Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 149 | Basis: | Atemschutzmaske | Farbe: | weiß | Ventil: | ohne Ausatemventil | Branche: | Baugewerbe | Gewicht: | 13 g | Größe: | Einheitsgröße | Grenzwert: | 4-faches des Grenzwertes | Halterung: | einstellbare Bebänderung | Art Masken: | Atemschutzmaske | Gefährdung: | Partikel | Nasenbügel: | flexible Nasenbügel | Bebänderung: | schmal | Besonderheit: | einzeln verpackt | Farbcodierung: | ohne | Maskenkörper: | faltbarer Maskenkörper | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Anwendungsbereich: | Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä. | Filterschutzklasse: | FFP 1 | Material Bebänderung: | Gummi | Material Maskenkörper: | Mikroglasfaser | zusätzliche Kennzeichnung: | nicht wiederverwendbar (NR) | Bezeichnung Material Maskenkörper: | Melt Blown |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,09* | € 13,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,13* | € 13,20* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,23* | € 13,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,91* | € 14,46* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 12,08* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|