| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155688 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793612 |
| |
|
| | |
| FORTIS Atemschutzmaske Monsun FFP3V Atemschutzmaske »Monsun FFP3/V« Eigenschaften: • Mit Cool-Down-Ausatemventil • Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe • Filtrierende Halbmaske • Geringes Gewicht • Geringe Atemwiderstände • Hoher Tragekomfort • Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich • Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss • Moderne Konstruktion in 3D-Design • Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung • Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 149 | Basis: | Atemschutzmaske | Farbe: | weiß | Ventil: | mit Ausatemventil | Branche: | Baugewerbe | Gewicht: | 34 g | Größe: | Einheitsgröße | Grenzwert: | 30-faches des Grenzwertes | Halterung: | einstellbare Bebänderung | Art Masken: | Atemschutzmaske | Dichtlippe: | mit Dichtlippe | Gefährdung: | Partikel | Nasenbügel: | flexible Nasenbügel | Bebänderung: | schmal | Besonderheit: | einzeln verpackt | Farbcodierung: | ohne | Maskenkörper: | faltbarer Maskenkörper | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Anwendungsbereich: | Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä. | Filterschutzklasse: | FFP 3 | Material Dichtlippe: | Baumwolle (CO) | Material Maskenkörper: | Mikroglasfaser | zusätzliche Kennzeichnung: | nicht wiederverwendbar (NR) | Bezeichnung Material Ventil: | Cool-Down | Bezeichnung Material Maskenkörper: | Melt Blown |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,44* | € 15,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,43* | € 15,03* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,54* | € 15,18* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,47* | € 16,80* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,95* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|