Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8155558
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163838173
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

GRISPORT Sicherheitsschuh hoch VALSUGANA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Ausführung:
• Hitzebeständig bis 300 °
• 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
• Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible,
durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
Synthetikfutter
Verschlussart:
Schnürsenkel
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
39-46
Material Schaft:
Glattleder
Material Laufsohle:
Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Sicherheitsklasse:
S3
Eigenname Innenmaterial:
SYMPATEX®
Besonderheit Innenmaterial:
wasserdicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 70,60*
€ 85,16*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 85,17*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 72,56*
€ 86,99*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 72,93*
€ 87,34*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 91,24*
€ 108,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,98*
€ 129,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,51*
€ 129,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,00*
€ 120,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,24*
€ 108,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.