Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLTHAUS Verbandkastenhalterung Nr.60069 für Nr.63169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkastenhalterung Nr.60069 für Nr.63169
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkastenhalterung Nr.60069 für Nr.63169
Artikel-Nr.:
     223-8155415
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058600697
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

HOLTHAUS Verbandkastenhalterung Nr.60069 für Nr.63169

Verbandkasten »DIN 13169«
Halterung zu Verbandkasten »DIN 13169-E«
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
105 mm
Breite:
255 mm
Länge:
350 mm
Material:
Stahl
Art Befestigung:
Wandbefestigung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 15,50*
8 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 11,39*
€ 16,18*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 16,45*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,50*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
60120
ab € 11,92*
Sonstiges
k.A.
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.