| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155299 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888027266 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND Breitcordweste schwarz Gr. XXXL Cord-Weste, schwarz Ausführung: • Mit Webfell abgefüttert • Nierenschutz • Taille mit Gummizug • Front-Reißverschluss • Eine Handytasche • Zwei Außentaschen • Eine Innentasche Material: Oberstoff: 100 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | 5: | 5 | Norm: | ohne | Basis: | Breitcordweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 5 | S-XXXXL: | S-XXXXL | Farbe: | schwarz | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Breitcord | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Außentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Nierenschutz | Gefährdung: | Kälte | Besonderheit: | ärmellos | Geschlecht: | Unisex | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 0-6 | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Gummizug (Taille) | Kleidungsgröße: | 5 | Materialverarbeitung: | einlagig | Gewebeart Innenmaterial: | Webfell | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord, Futter: 100% Polyester: | Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,32* | € 21,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,88* | € 21,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 21,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,08* | € 26,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,35* | € 35,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|