Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. (66/68) 1878-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. (66/68) 1878-5 Gr. (66/68)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. (66/68) 1878-5 Gr. (66/68)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. (66/68) 1878-5 Gr. (66/68)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. (66/68) 1878-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-335076
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878-5
EAN/GTIN:
     4025888027266
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
- Obermaterial: 100% Baumwolle, (Supercord)
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: schwarz
- Größen: S-XXXXL
- mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Taille mit Gummizug
- Front-Reißverschluss Taschen:
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Ausstattung:
V-Ausschnitt
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Taschenart:
Handytasche (links)
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-6
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaterial:
100 % Polyacryl (PAN)
Besonderheit:
ärmellos
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Gewebeart:
Breitcord
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Craftland
Form:
ärmellos
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste 3xl schwarz, cord weste, cord-westen gr. xxxl, Craftland-Cordweste Webfell Gr. 66/68 3XL schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 20,71*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,89*
3 Tage
400
€ 6,99*
ab € 21,7443*
€ 29,3743*
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 21,94*
€ 29,55*
€ 4,80*
ab € 22,24*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.