Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155296 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719487455 |
| |
|
| | |
| 3M Feinstaubmaske 9310+ FFP1 3M™ Faltmaske Aura™ 9310+ Eigenschaften: • Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen • Optimale Passform und idealer Dichtsitz • Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln • Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske • 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen • Flach faltbar und platzsparend • Mit Schutzbrillen kombinierbar • Hygienische Einzelverpackung Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009 Inhalt: • Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand • Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 149:2001+A1:2009 | Basis: | Atemschutzmaske | Farbe: | weiß | Ventil: | ohne Ausatemventil | Branche: | Baugewerbe | Gewicht: | 10 g | Größe: | Einheitsgröße | Grenzwert: | 4-faches des Grenzwertes | Halterung: | elastische Kopfbänderung | Art Masken: | Atemschutzmaske | Dichtlippe: | ohne Dichtlippe | Gefährdung: | Stäube | Nasenbügel: | integrierter Nasenbügel | Bebänderung: | schmal | Besonderheit: | Brillenträger geeignet | Farbcodierung: | mit | Maskenkörper: | faltbarer Maskenkörper | Material Filter: | Polypropylen (PP) | Material Ventil: | Polypropylen (PP) | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Material Klammer: | Stahl | Anwendungsbereich: | Staub Ausfegen/Entsorgung/Müllsortierung | Ausstattung Masken: | Siegelpunkte | Filterschutzklasse: | FFP 1 | Material Nasenbügel: | Aluminium (Al) | Material Bebänderung: | Polyisopren | Material Maskenkörper: | Vlies | Material Nasenpolsterung: | Polyurethan (PUR) | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | zusätzliche Kennzeichnung: | nicht wiederverwendbar (NR) | Bezeichnung Material Filter: | 3M™ Advanced Electret |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Gummiband, Gummiring, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ffp1 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,51* | | | | Lager 223 | | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,00* | € 1,53* | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,14* | € 1,84* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,97* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|