Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155103
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 40 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Trophy«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Stress Out System® – Lasche für komfortables
Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft, durchgehend
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches Veloursleder und Einsätze aus
atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong"-Material,
Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe
Aluminium gelocht,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900 g/Stück
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
40
Größenspiegel:
35-48
Material Schaft:
Veloursleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Eigenname Material Schaft:
Canvas
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,39*
€ 60,00*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,69*
€ 60,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 60,69*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 51,95*
€ 64,23*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 78,65*
€ 96,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,23*
€ 114,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,14*
€ 114,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,41*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,42*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,12*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,38*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,48*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.