Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40
Artikel-Nr.:
     223-8154953
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546143711
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 40

Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter
Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 1400 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Winterstiefel
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
atmungsaktiv
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Reißverschluss
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
40
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Narbenleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Bezeichnung Innenmaterial:
Webpelzfutter
Besonderheit Innenmaterial:
antibakteriell
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
wasserabweisend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,12*
€ 61,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,53*
€ 71,45*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 59,65*
€ 74,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 74,91*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 76,67*
€ 93,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 81,34*
€ 96,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.