Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8154726
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965078193
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett:
• Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett zur
Schonung von Gelenken und Wirbelsäule
• Integriertes, anatomisch geformtes
Lamellenfußbett
• Atmungsaktiv
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle,
anatomische Ausformung fördert die
Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und
benzinbeständig, antistatisch,
rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und
Textilien, naturbelassenes
Orthopädiefutterleder
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
680 kg
Kategorie:
S1
Ausstattung:
Tieffußbett
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
gelb
Innenmaterial:
Leder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
36-47
Material Schaft:
Mikrofaser
Leder-Textil-Schuh:
Leder-Textil-Schuh
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Brandsohle:
Leder
Sicherheitsklasse:
S1
Bezeichnung Innenmaterial:
Lederfutter
Besonderheit Innenmaterial:
naturbelassen
Besonderheit Material Brandsohle:
vegetabil gegerbt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,75*
€ 87,15*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 87,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 87,54*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 75,26*
€ 88,97*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 99,95*
€ 117,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,47*
€ 139,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,73*
€ 130,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,97*
€ 127,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,59*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 69,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.